Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mikrometri
- Karan halkaisija 6,5 mm
- Nonius-arvo 0,001 mm
Toiminnot:
- AUTO-ON/OFF
- RESET (näytön nollaus)
- Mm/inch
- Reference-järjestelmä
- HOLD (mittausarvon tallennus)
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- ABS (näyttö on mahdollista nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- Origin (mittojen esiasetus)
- Reference-järjestelmä
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!