Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mikrometri Pika Micromar 40 EWRi-L
Digitaalinen kaarimikrometri nopealla ja tarkalla mittauksella. Langaton tiedonsiirto ja pikakara.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mikrometri tarjoaa tehokkuutta ja tarkkuutta mittauksiin ammattikäyttöön. QUICK-DRIVE -pikakara mahdollistaa nopean ja tarkan säädön yhdellä kierroksella. Langaton tiedonsiirto tekee työskentelystä kätevää eri ympäristöissä ja lisää turvallisuutta työnteossa.
- QUICK-DRIVE -pikakara (5 mm:n säätöyhdellä kierroksella)
- Langaton tiedonsiirto helpottaa mittaustulosten siirtämistä tietokoneelle.
- IP65 suojattu laite antaa tarkat ja luotettavat mittaustulokset haastavimmisakin käyttöolosuhteissa.
- Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin
- Pyörimätön kara
- Ulkoneva kara
- Numeroiden korkeus 10 mm
- Ohjelmisto: MarCom Professional
Toiminnot:
- RESET ( näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm / inch
- ORIGIN (mitan esiasetus)
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- TOL ( Toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö)
- DATA (tiedonsiirto)
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!