Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mikrometri Pika Micromar 40 EWRi-L

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mikrometri Pika Micromar 40 EWRi-L

Digitaalinen kaarimikrometri nopealla ja tarkalla mittauksella. Langaton tiedonsiirto ja pikakara.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Digitaalinen mikrometri tarjoaa tehokkuutta ja tarkkuutta mittauksiin ammattikäyttöön. QUICK-DRIVE -pikakara mahdollistaa nopean ja tarkan säädön yhdellä kierroksella. Langaton tiedonsiirto tekee työskentelystä kätevää eri ympäristöissä ja lisää turvallisuutta työnteossa.



  • QUICK-DRIVE -pikakara (5 mm:n säätöyhdellä kierroksella)

  • Langaton tiedonsiirto helpottaa mittaustulosten siirtämistä tietokoneelle.

  • IP65 suojattu laite antaa tarkat ja luotettavat mittaustulokset haastavimmisakin käyttöolosuhteissa.

  • Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin

  • Pyörimätön kara

  • Ulkoneva kara

  • Numeroiden korkeus 10 mm

  • Ohjelmisto: MarCom Professional

Toiminnot:


  • RESET ( näytön nollaus)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)

  • mm / inch

  • ORIGIN (mitan esiasetus)

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • TOL ( Toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö)

  • DATA (tiedonsiirto)

  • HOLD ( mittausarvon tallennus)