Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mikrometri Pika Micromar 40 EWRi-L
Digitaalinen kaarimokrometri
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin
- QUICK-DRIVE -pikakara (5 mm:n säätöyhdellä kierroksella)
- Pyörimätön kara
- Ulkoneva kara
- Numeroiden korkeus 10 mm
- Tiedonsiirtoliitäntä: Integrated wireless
- Ohjelmisto: MarCom Professional
Toiminnot:
- RESET ( näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm / inch
- ORIGIN (mitan esiasetus)
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- TOL ( Toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö)
- DATA (tiedonsiirto)
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!