Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mikrometri Digi 40EWRi
Digitaalinen kaarimikrometri nopealla ja tarkalla mittauksella. Langaton tiedonsiirto.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mikrometri on varustettu langattomalla tiedonsiirrolla, mikä tekee mittauksista entistä helpompia ja tarkempia. Sen käyttö on vaivatonta ja turvallista, sillä mittari on ergonomisesti muotoiltu ja varustettu selkeällä näytöllä. Sen avulla voit tehdä tarkkoja mittauksia nopeasti ja tehokkaasti.
- Langaton tiedonsiirto helpottaa mittaustulosten siirtämistä tietokoneelle.
- IP65 suojattu laite antaa tarkat ja luotettavat mittaustulokset haastavimmisakin käyttöolosuhteissa.
Ominaisuudet
- Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin
- Pikakäyttömahdollisuus
- Ulkoneva räikkä
- Näytön numeroiden korkeus 10mm
- Tiedonsiirtoliitäntä: Integrated Wireless
Toiminnot:
- RESET ( näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm / inch
- ORIGIN (mitan esiasetus)
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- TOL ( Toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö)
- DATA (tiedonsiirto)
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!