Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293
Nopea ja tarkka kaarimikrometri 2 mm:n karannousulla tarjoaa 4 x suuremman nopeuden, IP65-luokitus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Markkinoiden nopein ja tarkin kaarimikrometri 2 mm:n karannousulla tarjoaa 4 x suuremman nopeuden, mahdollistaen nopean ja tarkan mittauksen käsikäytössä tai jalustalla. IP65-luokituksen ansiosta tuote on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä ihanteellisen mikrometrin. Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293 on luotettava valinta, joka yhdistää käyttömukavuuden ja turvallisuuden tinkimättä tarkkuudesta ja nopeudesta.
- Markkinoiden ensimmäinen kaarimikrometri 2 mm:n karannousulla, mikä merkitsee 4 x suurempaa nopeutta, kuin tavallisilla kaarimikrometreillä 0,5 mm:n karan nousulla
- Räikän kaksoistoiminta rummussa ja pikaliike mahdollistavat nopean mittauksen käsi- tai jalustakäytössä
- Automaattinen virrankatkaisu
- Mittauslaite suojattu lastuamisnesteiden ja öljyn tunkeutumista vastaan, suojausluokka IP65
- Toiminnot: ORIGIN = nollapisteen asetus, säilyy muistissa virrankatkaisun jälkeenkin
- Toimitetaan kotelossa asetusmittoineen, avaimineen ja paristoineen
- Saatavissa alueelle 0 - 100 mm
- Tarkkuus valmistajan ilmoittama
Tuotteet tiedostoliitännällä:9501 010 311, 9501 010 313, 9501 010 315 ja 9501 010 318
Lisävarusteet
- välikaapeli (1m) nro 05CZA662
- välikaapeli (2m) nro 05CZA663
- USB (06AFM380B)
- langaton vaihtoehto (02AZD790B)
Tuotteet ilman tiedostoliitäntää:9501 010 312, 9501 010 314, 9501 010 316 ja 9501 010 317
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!