Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293 Quickmike

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293 Quickmike

Digitaalinen mikrometri tarjoaa 20 kertaisen nopeuden ja IP65-luokituksen mittauksiin. Quickmike.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen mikrometri tarjoaa huippuluokan tarkkuuden ja nopeuden mittauksiin. Sen 10 mm:n syöttö kierrosta kohti mahdollistaa 20 kertaisen nopeuden verrattuna perinteisiin mikrometreihin, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun koneistustilanteissa. Lisäksi mikrometrin erinomainen veden- ja pölynkestävyys (IP65) varmistaa sen luotettavan toiminnan vaikeissakin olosuhteissa. Absoluuttinen lineaarinen asteikko ja suurempi mittausalue tekevät tästä mikrometristä luotettavan valinnan kaikille mittauksia tarvitseville ammattilaisille.



  • Digitaalinen mikrometri

  • 10 mm:n syöttö kierrosta kohti mahdollistaa 20 kertaisen nopeuden verrattuna tavallisiin mikrometreihin

  • Erinomainen veden- ja pölynkestävyys (IP65) mahdollistaa tämän mikrometrin käytön koneistustilanteissa, joissa roiskuu jäähdytysnestettä

  • Absoluuttinen lineaarinen asteikko tarkoittaa, että säätönopeudessa ei ole rajoituksia

  • Suurempi mittausalue - 30 mm verrattuna 25 mm:iin - kuin tavallisessa mikrometrissä

Toimitusmyynti