Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Edut:
- 10 mm:n syöttö kierrosta kohti mahdollistaa 20 kertaisen nopeuden verrattuna tavallisiin mikrometreihin
- Erinomainen veden- ja pölynkestävyys (IP65) mahdollistaa tämän mikrometrin käytön koneistustilanteissa, joissa roiskuu jäähdytysnestettä
- Absoluuttinen lineaarinen asteikko tarkoittaa, että säätönopeudessa ei ole rajoituksia
- Suurempi mittausalue - 30 mm verrattuna 25 mm:iin - kuin tavallisessa mikrometrissä
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!