Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mitutoyo 293 digitaalinen mikrometri dataliitännällä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mitutoyo 293 digitaalinen mikrometri dataliitännällä

Erinomainen veden- ja pölynkesto

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tarkka ja luotettava digitaalinen kaarimikrometri tiedostoliitännällä



  • Mittaustuloksen siirtonäppäin mikrometrissä

  • Tarkka ja nopea luenta, lukema 0,001 mm

  • Karan halkaisija 6.35 mm

  • Akun kesto jopa 2.4 vuotta (ilman datatulostusta)

  • Paristo SR44 1,5 v

  • IP 65

  • Muoviosat kestävät öljyä/nesteitä

  • Mattakromattu, kovametalliset ja hienoläpätyt mittauspinnat

Toimitusmyynti