Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293

Nopea ja tarkka kaarimikrometri 2 mm:n karannousulla tarjoaa 4 x suuremman nopeuden, IP65-luokitus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Markkinoiden nopein ja tarkin kaarimikrometri 2 mm:n karannousulla tarjoaa 4 x suuremman nopeuden, mahdollistaen nopean ja tarkan mittauksen käsikäytössä tai jalustalla. IP65-luokituksen ansiosta tuote on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä ihanteellisen mikrometrin. Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293 on luotettava valinta, joka yhdistää käyttömukavuuden ja turvallisuuden tinkimättä tarkkuudesta ja nopeudesta.



  • Markkinoiden ensimmäinen kaarimikrometri 2 mm:n karannousulla, mikä merkitsee 4 x suurempaa nopeutta, kuin tavallisilla kaarimikrometreillä 0,5 mm:n karan nousulla

  • Räikän kaksoistoiminta rummussa ja pikaliike mahdollistavat nopean mittauksen käsi- tai jalustakäytössä

  • Automaattinen virrankatkaisu

  • Mittauslaite suojattu lastuamisnesteiden ja öljyn tunkeutumista vastaan, suojausluokka IP65

  • Toiminnot: ORIGIN = nollapisteen asetus, säilyy muistissa virrankatkaisun jälkeenkin

  • Toimitetaan kotelossa asetusmittoineen, avaimineen ja paristoineen

  • Saatavissa alueelle 0 - 100 mm

  • Tarkkuus valmistajan ilmoittama

Tuotteet tiedostoliitännällä:9501 010 311, 9501 010 313, 9501 010 315 ja 9501 010 318


Lisävarusteet


  • välikaapeli (1m) nro 05CZA662

  • välikaapeli (2m) nro 05CZA663

  • USB (06AFM380B)

  • langaton vaihtoehto (02AZD790B)

Tuotteet ilman tiedostoliitäntää:9501 010 312, 9501 010 314, 9501 010 316 ja 9501 010 317


Toimitusmyynnissä