Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293
Kaarimikrometri 2 mm:n karannousulla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Markkinoiden ensimmäinen kaarimikrometri 2 mm:n karannousulla, mikä merkitsee 4 x suurempaa nopeutta, kuin tavallisilla kaarimikrometreillä 0,5 mm:n karan nousulla
- Räikän kaksoistoiminta rummussa ja pikaliike mahdollistavat nopean mittauksen käsi- tai jalustakäytössä
- Automaattinen virrankatkaisu
- Mittauslaite suojattu lastuamisnesteiden ja öljyn tunkeutumista vastaan, suojausluokka IP65
- Toiminnot: ORIGIN = nollapisteen asetus, säilyy muistissa virrankatkaisun jälkeenkin
- Toimitetaan kotelossa asetusmittoineen, avaimineen ja paristoineen
- Saatavissa alueelle 0 - 100 mm
- Tarkkuus valmistajan ilmoittama
Tuotteet tiedostoliitännällä:
9501 010 311, 9501 010 313, 9501 010 315 ja 9501 010 318
Lisävarusteet
välikaapeli (1m) nro 05CZA662
välikaapeli (2m) nro 05CZA663
USB (06AFM380B) ja langaton vaihtoehto (02AZD790B)
Tuotteet ilman tiedostoliitäntää:
9501 010 312, 9501 010 314, 9501 010 316 ja 9501 010 317
Toimitusmyynnissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!