Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mikrometri sarja 40 EWR-V
Yleismikrometri QUICK-DRIVE sarjana.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mikrometrisarja 40 EWR-V tarjoaa tarkan ja luotettavan mittauksen ja tulos on helposti luettavissa korkeakontrastisen digitaalisen näytön ansiosta. Ruostumaton kara on kokonaan karkaistu ja hiottu, mikä takaa pitkäikäisyyden ja tarkkuuden. Integroitu räikkä varmistaa tasaisen kiristysvoiman ja tarkat mittaustulokset ja lämpöeristetty teräsrunko estää lämpötilan vaikutukset mittaustarkkuuteen.
Nopea käyttö Quick Drive -toiminnon avulla. IP 65 -suojausluokka takaa pölyn- ja vedenkestävyyden, mikä tekee laitteesta sopivan vaativiin olosuhteisiin. MarConnect kaksisuuntainen dataliitäntä mahdollistaa tiedonsiirron ja yksilöllisten lukitustoimintojen asettamisen MarCom-ohjelmiston avulla.
Paketin sisältö: mittauskärjet, ohjekirja, paristo ja kotelo.
Paketissa 1 pari kutakin suraavista mittakärjistä:
- 40 Ef flat Ø 6.5 mm
- 40 Ea offset Ø 2 x 4 mm
- 40 Et plate Ø 11.3 mm
- 40 Eb spherical R=5 mm
- 40 Ep tapered 60 ° Ø 0.3 – 5.5 mm
- 40 Es blade 0.75 x 4 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!