Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi-V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi-V

Yleismikrometri (QUICK-DRIVE) langattomalla tiedonsiirrolla, sis. mittauskärjet.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi-V tarjoaa tarkan ja luotettavan mittauksen ja tulos on helposti luettavissa korkeakontrastisen digitaalisen näytön ansiosta. Ruostumaton kara on kokonaan karkaistu ja hiottu, mikä takaa pitkäikäisyyden ja tarkkuuden. Integroitu räikkä varmistaa tasaisen kiristysvoiman ja tarkat mittaustulokset ja lämpöeristetty teräsrunko estää lämpötilan vaikutukset mittaustarkkuuteen.



IP 65 -suojausluokka takaa pölyn- ja vedenkestävyyden, mikä tekee laitteesta sopivan vaativiin olosuhteisiin. MarConnect-kaksisuuntainen dataliitäntä mahdollistaa tiedonsiirron ja yksilöllisten lukitustoimintojen asettamisen MarCom-ohjelmiston avulla.



  • Langaton tiedonsiirto

  • Nopea käyttö Quick Drive -toiminnon avulla


Paketin sisältö: mittauskärjet, ohjekirja, paristo ja kotelo.


Paketissa 1 pari kutakin suraavista mittakärjistä:


  • 40 Ef flat Ø 6.5 mm

  • 40 Ea offset Ø 2 x 4 mm

  • 40 Et plate Ø 11.3 mm

  • 40 Eb spherical R=5 mm

  • 40 Ep tapered 60 ° Ø 0.3 – 5.5 mm

  • 40 Es blade 0.75 x 4 mm