Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WR

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WR

Digitaalinen mittakello suojatulla mittausvarrella jossa selkeä LCD-näyttö ja monipuoliset toiminnot, kuten TOL, ON/OFF ja RESET.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen mittakello jossa suojattu mittausvarsi selkeä LCD-näyttö ja mahdollisuus kääntää näyttöä 280 astetta. Mittakello on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta, ja sen monipuoliset toiminnot, kuten TOL, ON/OFF ja RESET. ja mittaussuunnan vaihto, tekevät käytöstä vaivatonta. Lisäksi mittakellon ABS-ominaisuus mahdollistaa näytön nollaamisen ilman, että esiasetettu arvo häviää.



  • Selkeä LCD-näyttö

  • Näyttö käännettävissä 280º

  • Suojattu mittausvarsi

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta


Toiminnot:


  • ON/OFF

  • RESET ( näytön nollaus)

  • mm / inch

  • Mittaussuunnan vaihto

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • TOL ( Toleranssinäyttö)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)


  • DATA (tiedonsiirtokaapelilla)