Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mittakello Marcator 1087 R
Digitaalinen mittakello jossa selkeä LCD-näyttö ja monipuoliset toiminnot, kuten TIR, TOL, ON/OFF ja RESET.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mittakello jossa selkeä LCD-näyttö ja mahdollisuus kääntää näyttöä 280 astetta. Mittakello on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta, ja sen monipuoliset toiminnot, kuten TIR, TOL, ON/OFF ja RESET. ja mittaussuunnan vaihto, tekevät käytöstä vaivatonta. Lisäksi mittakellon ABS-ominaisuus mahdollistaa näytön nollaamisen ilman, että esiasetettu arvo häviää.
- Digitaalinen
- Selkeä LCD-näyttö
- Ohjaus ja näyttö käännettävissä 280º
- Virtalähde: paristo, käyttöikä noin 3 vuotta
Toiminnot:
- ON/OFF
- RESET ( näytön nollaus)
- mm / inch
- Laskemissuunnanvaihto
- PRESET (mitan esiasetus)
- TOL ( Toleranssinäyttö)
- MAX/MIN -muisti kääntöpisteen hakuun
- TIR (MAX-MIN) pyörintäliikkeen ja tasaisuuden tarkistukseen
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
- Kerroin (asetettavissa)
- LOCK (yksilöllinen näppäinlukitus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!