Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Selkeä LCD-näyttö
- Ohjaus ja näyttö käännettävissä 280º
- Mittauspultin päässä suojus
- Virtalähde: paristo, käyttöikä noin 3 vuotta
Toiminnot:
- ON/OFF
- RESET ( näytön nollaus)
- mm / inch
- Laskemissuunnanvaihto
- PRESET (mitan esiasetus)
- TOL ( Toleranssinäyttö)
- MAX/MIN -muisti kääntöpisteen hakuun
- TIR (MAX-MIN) pyörintäliikkeen ja tasaisuuden tarkistukseen
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
- Kerroin (asetettavissa)
- LOCK (yksilöllinen näppäinlukitus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!