Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mittakello Marcator 1087 RI
Digitaalinen mittakello jossa langaton tiedonsiirto ja selkeä LCD-näyttö. Monipuoliset toiminnot kuten MAX/MIN -tallennus ja TIR-pyörintäliike.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mittakello Marcator 1087 Ri tarjoaa käyttäjälleen langattoman tiedonsiirron ja selkeän LCD näytön, joka tekee mittausvalmiuden heti käyttövalmiiksi Reference järjestelmän ansiosta. MAX/MIN tallennus mahdollistaa kääntökohdan haun ja TIR (MAX-MIN) pyörintäliikkeen sekä tasaisuuden tarkastuksen. Mittakellon toiminnot kuten ON/OFF, RESET, mm/inch sekä lukuisat muut ominaisuudet tekevät siitä monipuolisen ja helppokäyttöisen työkalun erilaisiin mittauksiin. Käännettävä ohjaus sekä näyttöosa tekevät mittakellosta käyttömukavan ja turvallisen työkalun.
- Langaton tiedonsiirto
- Selkeä LCD näyttö
- Heti mittausvalmis Reference järjestelmän ansiosta
- MAX/MIN –tallennus kääntökohdan hakuun
- TIR (MAX-MIN) pyörintäliikkeen ja tasaisuuden tarkastukseen.
Toiminnot:
- ON/OFF, RESET (näytön nollaus)
- mm/inch
- laskusuunnan vaihto
- PRESET (mitan esiasetus)
- TOL (toleranssitiedot)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
- kerroin (asetettavissa)
- LOCK (yksilöllinen näppäinlukitus)
- Ohjaus ja näyttöosa käännettävissä 280°
- Mittauspultin päässä suojus
- Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!