Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mittakello Marcator 1075 R
Digitaalinen mittakello, resoluutio 0.005, selkeä LCD-näyttö.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mittakello jossa helppolukuinen ja selkä LCD-näytön.Kellossa on kätevät toiminnot kuten ON/OFF, RESET, mittayksikön vaihto ja näppäinlukitus. Lisäksi AUTO-ON/OFF toiminto sammuttaa kellon automaattisesti kun sitä ei käytetä.
- Digitaalinen mittakello
- Helppolukuinen ja selkeä LCD-näyttö
- Paristokäyttöinen
Toiminnot:
- ON/OFF
- RESET (näytön nollaus)
- mm/inch
- mittaussuunnan vaihto
- PRESET (mitan esiasetus)
- DATA (tiedonsiirto kaapelilla)
- LOCK -toiminto (näppäinlukitus)
- AUTO-ON/OFF
- Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!