Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen mittakello Millimess 2000 W/2000 Wi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen mittakello Millimess 2000 W/2000 Wi

Digitaalinen mittakello tarkoille mittausalueille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalisessa Millimess 2000 W/2000 Wi -mittakellossa on erittäin tarkka mittausalue, joka mahdollistaa pientenkin muutosten havaitsemisen luotettavasti. Monipuoliset toiminnot tekevät mittauksista helppoja ja mukautettavia. Kaksisuuntainen dataliitäntä mahdollistaa ulkoisten arvojen syöttämisen ja yksilöllisten lukitustoimintojen asettamisen MarCom-ohjelmistolla.



Karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitystanko ja mittauskara takaavat kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Mittauskara on asennettu tarkkaan kuulalaakeriohjaimeen, mikä minimoi hysteresis-virheet. Helppokäyttöinen absoluuttinen mittausjärjestelmä takaa lineaarisuuden ja tarkkuuden. Karkaistu lasipinta suojaa pölyltä, jäähdytysnesteiltä ja voiteluaineilta. Korkeakontrastinen LCD-näyttö selkeillä toleranssisymboleilla ja värillisillä LED-signaaleilla (punainen, vihreä, keltainen) helpottaa mittaustulosten luokittelua



  • Monipuoliset toiminnot, kuten ON/OFF, mm/inch, RESET, PRESET, ABS, valittava resoluutio, TOL, Factor, laskentasuunta, HOLD, LOCK ja DATA

  • Kaksisuuntainen dataliitäntä

  • Karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitystanko ja mittauskara

  • Käyttäjäystävällinen absoluuttinen mittausjärjestelmä

  • Karkaistu lasipinta, helppokäyttöiset kosketuspaneelit

  • Korkeakontrastinen LCD-näyttö selkeillä toleranssisymboleilla ja värillisillä LED-signaaleilla

  • 3,7V lithium polymer akku


Toimitukseen sisältyy käyttöohjeet, USB-data- ja latauskaapeli, verkkovirtalähde (neljällä vaihdettavalla adapterilla), kumipalje, esiliikkeen säätöruuvimeisseli (kuusiokolo 0.9 mm) ja kotelo.