Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mittakello Millimess 2000 W/2000 Wi
Digitaalinen mittakello tarkoille mittausalueille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalisessa Millimess 2000 W/2000 Wi -mittakellossa on erittäin tarkka mittausalue, joka mahdollistaa pientenkin muutosten havaitsemisen luotettavasti. Monipuoliset toiminnot tekevät mittauksista helppoja ja mukautettavia. Kaksisuuntainen dataliitäntä mahdollistaa ulkoisten arvojen syöttämisen ja yksilöllisten lukitustoimintojen asettamisen MarCom-ohjelmistolla.
Karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitystanko ja mittauskara takaavat kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Mittauskara on asennettu tarkkaan kuulalaakeriohjaimeen, mikä minimoi hysteresis-virheet. Helppokäyttöinen absoluuttinen mittausjärjestelmä takaa lineaarisuuden ja tarkkuuden. Karkaistu lasipinta suojaa pölyltä, jäähdytysnesteiltä ja voiteluaineilta. Korkeakontrastinen LCD-näyttö selkeillä toleranssisymboleilla ja värillisillä LED-signaaleilla (punainen, vihreä, keltainen) helpottaa mittaustulosten luokittelua
- Monipuoliset toiminnot, kuten ON/OFF, mm/inch, RESET, PRESET, ABS, valittava resoluutio, TOL, Factor, laskentasuunta, HOLD, LOCK ja DATA
- Kaksisuuntainen dataliitäntä
- Karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitystanko ja mittauskara
- Käyttäjäystävällinen absoluuttinen mittausjärjestelmä
- Karkaistu lasipinta, helppokäyttöiset kosketuspaneelit
- Korkeakontrastinen LCD-näyttö selkeillä toleranssisymboleilla ja värillisillä LED-signaaleilla
- 3,7V lithium polymer akku
Toimitukseen sisältyy käyttöohjeet, USB-data- ja latauskaapeli, verkkovirtalähde (neljällä vaihdettavalla adapterilla), kumipalje, esiliikkeen säätöruuvimeisseli (kuusiokolo 0.9 mm) ja kotelo.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!