Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen mittakello Millimess 2001 W/2001 Wi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen mittakello Millimess 2001 W/2001 Wi

Digitaalinen mittakello tarkoille mittausalueille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen mittakello Millimess 2001 W/2001 Wi tarjoaa erittäin tarkan mittausalueen, joka soveltuu sekä staattisiin että dynaamisiin mittaustehtäviin. Erinomainen tarkkuus ja selkeä asteikkojako mahdollistavat pienimpienkin muutosten havaitsemisen.



Karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysvarsi ja mittauskara takaavat kestävyyden. Temperoitu lasipinta on naarmuuntumaton ja iskunkestävä ja suojaa pölyltä, jäähdytysnesteiltä ja voiteluaineilta. Korkean kontrastin LCD-näyttö ja analoginen asteikkonäyttö helpottavat mittausliikkeen visuaalista tunnistamista ja LED-signaalit (punainen, vihreä, keltainen) näyttävät mitatun arvon luokituksen ja varoitusrajojen tilan. Korkean tarkkuuden kuulalaakeriohjaus minimoi hysteresis-ilmiön. Integroitu ladattava akku tarjoaa pitkän käyttöajan ja laite voidaan myös ladata USB-datakaapelilla.



  • Temperoitu lasipinta kosketuspaneeleilla

  • Korkean kontrastin LCD-näyttö ja analoginen asteikkonäyttö

  • LED-signaalit (punainen, vihreä, keltainen)

  • Mittakellon käyttö- ja näyttöyksikkö voidaan kääntää 280°

  • Karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysvarsi ja mittauskara

  • Korkean tarkkuuden kuulalaakeriohjaus

  • Integroitu ladattava 3,7V lithium polymer akku


Toimitukseen sisältyy käyttöohjeet, USB-data- ja latauskaapeli, verkkovirtalähde (neljällä vaihdettavalla adapterilla), kumipalje, esiliikkeen säätöruuvimeisseli (kuusiokolo 0.9 mm) ja kotelo.