Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen mittakello Millimess 2001 Wi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen mittakello Millimess 2001 Wi

Digitaalinen mittakello laajoille mitta-alueille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen mittakello Millimess 2001 Wi tarjoaa erittäin tarkan mittauksen pienimmilläkin asteikkojaoilla. Helppokäyttöisen mittarin laaja mittausalue mahdollistaa monipuolisen käytön eri sovelluksissa.



  • Temperoitu iskunkestävä ja naarmuuntumaton lasipinta kosketusohjauspaneeleilla

  • Suojattu pölyltä, jäähdytysaineilta ja voiteluaineilta

  • Kulumattomat kosketusnäppäimet parantavat mittausturvallisuutta

  • Korkeakontrastinen LCD-näyttö selkeällä analogisella asteikkonäytöllä

  • Värilliset LED-signaalit (punainen, vihreä, keltainen) mittaustulosten luokitteluun

  • Mittausvoiman jousi on vaihdettavissa ja alarajoitus säädettävissä

  • Lineaarinen, absoluuttinen mittausjärjestelmä minimoi hysteresis-virheet

  • Integroitu ladattava akku

  • 3,7V lithium polymer akku


Paketti sisältää käyttöohjeet, USB-data- ja latauskaapelin, pistokkeen virtalähteelle (4 vaihdettavaa adapteria), kumisuojuksen, esilyöntisäädön ruuvimeisselin (kuusiokolo 0.9 mm) ja säilytyskotelon.