Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mittakello Mitutoyo 543
Käännettävä LCD-näyttö absoluuttisella nollapisteellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mittakello Mitutoyo ID-C (6102110116) tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ja tarkkuuden eri mittauksiin. Sen 6-numeroinen LCD-näyttö mahdollistaa helpon ja selkeän lukeman suurilla numeroiden ansiosta. Absoluuttinen nollapiste varmistaa mittausarvon tarkan lähtökohdan jokaisella mittauksella, ja paristojen vaihto on vaivatonta yhdellä nollauksella. Lisäksi mittakello on varustettu käännettävällä näytöllä, tasaisella takalevyllä ja IP42-suojuksella, joten se sopii erinomaisesti erilaisiin työympäristöihin ja -käyttöihin.
- 6-numeroinen LCD-näyttö, etumerkin vaihto, nollaus ja vaihto absoluuttisesta inkrementaaliseen mittaukseen sekä esiasetustoiminto
- Absoluuttinen nollapiste, yksi nollaus paristojen vaihdon yhteydessä riittää, ja sen jälkeen mittausarvon lähtökohtana on aina sama absoluuttinen nollapiste
- Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla
- Vaivaton luenta suurten numeroiden ansiosta
- Tasainen takalevy
- IP42
- Paristo SR-44
Varustettu käännettävällä näytöllä
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!