Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen mittakello Mitutoyo 543 12,7 mm

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen mittakello Mitutoyo 543 12,7 mm

LCD-näyttö absoluuttisella nollapisteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen mittakello Mitutoyo ID-S tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ja tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla. 6-numeroinen LCD-näyttö helpottaa lukemista ja absoluuttinen nollapiste varmistaa mittausarvon tarkan lähtökohdan. Mittakellon tasainen takalevy ja IP 42 suojaus tekevät siitä luotettavan ja helppokäyttöisen erilaisiin mittauksiin. Vaivaton nollaus paristojen vaihdon yhteydessä tekee mittakellon käytöstä vaivatonta ja tehokasta.



  • 6-numeroinen LCD-näyttö, etumerkin vaihto, nollaus ja vaihto absoluuttisesta inkrementaaliseen mittaukseen sekä esiasetustoiminto

  • Absoluuttinen nollapiste, yksi nollaus paristojen vaihdon yhteydessä riittää, ja sen jälkeen mittausarvon lähtökohtana on aina sama absoluuttinen nollapiste

  • Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla

  • Vaivaton luenta suurten numeroiden ansiosta

  • Tasainen takalevy

  • Paristo SR-44

  • IP 42 ( IP53 / 9501010522)

Näyttö ei käännettävissä

HuomautusToimitusmyynnissä