Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen paksuusmittalaite 0-12 mm Mitutoyo 700-119-30
Paksuusmittalaite teräksisillä mittauspäillä ja LCD-näytöllä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen paksuusmittalaite Mitutoyo on varustettu teräksisillä mittauspinnoilla ja tarkalla LCD-näytöllä, jotka takaavat tarkan ja luotettavan mittauksen. Laite toimitetaan valmiiksi pariston kanssa, joten voit aloittaa mittaukset heti. Sen tarkka mittausvoima ja suuri mittauspinnan ulottuma varmistavat, että saat aina tarkan tuloksen. Mittalaite on helppokäyttöinen ja ergonominen, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan niin ammattilaisille kuin harrastajillekin.
- Teräksiset mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty.
- Toimitus sisältää yhden nappipariston V 357.
- LCD näyttö, numeroiden korkeus 9 mm
- Tarkkuus ±0,02 mm
- Mittausvoima 2 N
- Mittauspinnan ⌀ 5 mm
- Ulottuma 20 mm
- ON/OFF
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!