Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen syvyystyöntömitta Mitutoyo 571
Digitaalinen syvyystyöntömitta jossa mittaustarkkuus 0,01 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen syvyystyöntömitta jossa mittaustarkkuus on 0,01 mm ja toistettavuus 0,01 mm. Mittaustyöskentely on helppoa ja vaivatonta, sillä laitteeseen on saatavana vaihdettavia pidennyssiltoja eri mittaisiin työkappaleisiin.
- 0,01 mm mittaustarkkuus
- 0,01 mm toistettavuus
- Saatavana vaihdettavia pidennyssiltoja (poislukien pituudet 600-1000 mm)
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!