Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen syvyystyöntömitta 30 EWR
Digitaalinen syvyystyöntömitta. Suojausluokka IP67.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen syvyystyöntömittari 30 EWR on heti mittausvalmis Reference -järjestelmän ansiosta, mikä tekee mittauksesta nopeaa ja tarkkaa. Syvyystyöntömitta kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, mikä tekee siitä luotettavan työkalun vaativiinkin olosuhteisiin. Mitta ja johteet ovat karkaistua ruostumatonta terästä, ja virtalähteenä toimiva paristo tarjoaa pitkän käyttöiän. Lisäksi mittarissa on kätevät toiminnot kuten ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET, PRESET, mm/inch, LOCK-toiminto, DATA-tiedonsiirto ja suojausluokka IP67.
- Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita: suojausluokka IP67
- Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta
- Hierretyt johteet
- Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
Ominaisuudet
- AUTO-ON/OFF
- HOLD (mittausarvon tallennus)
- RESET (näytön nollaus)
- PRESET (mitan esiasetus), mm/inch
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- Langaton tiedonsiirto
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!