Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen syvyystyöntömitta 30 EWRi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen syvyystyöntömitta 30 EWRi

Langattomalla tiedonsiirrolla oleva syvyystyöntömitta. Suojausluokka IP67.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen syvyystyöntömittari 30 EWRi tarjoaa langattoman tiedonsiirron, mikä tekee mittauksesta nopeaa ja kätevää. Syvyystyöntömitta on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta, mikä säästää arvokasta aikaa työskentelyssä. Lisäksi se kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, joten voit luottaa sen kestävyyteen ja luotettavuuteen pitkällä aikavälillä. Mittarissa on myös monia käteviä ominaisuuksia, kuten AUTO-ON/OFF, HOLD, RESET ja LOCK-toiminnot, jotka tekevät mittauksesta sujuvaa ja tarkkaa.



  • Langaton tiedonsiirto

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta

  • Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita: suojausluokka IP67

  • Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta

  • Hierretyt johteet

  • Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä


Ominaisuudet


  • AUTO-ON/OFF

  • HOLD (mittausarvon tallennus)

  • RESET (näytön nollaus)

  • PRESET (mitan esiasetus), mm/inch

  • Reference-järjestelmä

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • Langaton tiedonsiirto