Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen työntömitta 16 ER

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen työntömitta 16 ER

LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm, mittausvalmius heti Reference-järjestelmän ansiosta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen työntömitta 16 ER on varustettu suurella ja terävällä LCD-näytöllä, jossa numerot näkyvät selkeästi. Mitta ja johteet ovat karkaistua ruostumatonta terästä, mikä takaa kestävyyden ja tarkkuuden käytössä. Mitta on heti käyttövalmis Reference-järjestelmän ansiosta ja siinä on kätevät toiminnot kuten ON/OFF, AUTO-ON/OFF ja LOCK-toiminto.



  • Suuri ja terävä LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm

  • Hierretyt ohjainradat

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta

  • Mitta ja johteet karkaistua ruostumatonta terästä

  • Virtalähde: Paristo (3V, CR 2032), käyttöikä noin 3 vuotta


Toiminnot:


  • ON/OFF

  • AUTO-ON/OFF

  • RESET ( näytön nollaus)

  • mm / inch

  • Reference -järjestelmä

  • LOCK -toiminto (näppäinlukitus)