Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Heti mittausvalmis Reference -järjestelmän ansiosta
- Suuri ja terävä LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita
- Mitta ja johteet karkaistua ruostumatonta terästä
- Virtalähde: paristo (3V, CR2032), käyttöikä noin 3 vuotta
- Suojausluokka IP67
Toiminnot:
- ON/OFF
- AUTO-ON/OFF
- HOLD (mittausarvon tallennus)
- RESET ( näytön nollaus)
- PRESET (mitan esiasetus)
- mm / inch
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukko)
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!