Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleistyöntömittasarja DIGI MARCAL 16EWR-V, 15 osaa
Digitaalinen yleistyöntömittasarja vaihdettavilla mittapäillä. IP67.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen työntömitta 16EWR-V tarjoaa monipuoliset mittausmahdollisuudet myös vaikeapääsyisiin kohtiin. Erikoisleukojen avulla voit mukauttaa mittaukset juuri oikeanlaisiksi jokaiseen tilanteeseen. Mitta on heti käyttövalmis Reference-järjestelmän ansiosta ja kestää hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita. Lisäksi mittarissa on kätevät toiminnot, kuten AUTO-ON/OFF ja HOLD, jotka tekevät mittauksesta helppoa ja tarkkaa.
- Sarjassa mittapäät sisä- ja ulkopuoliseen mittaamiseen
- Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67
- Hierretyt johteet
- Numerokorkeus 11 mm
- Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
- Virtalähde paristo, käyttöaika n. 3 vuotta, tyyppi 2032
- AUTO–ON/OFF
- MM/TUUMA
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
- RESET (Näytön nollaus)
- PRESET ( mitan esiasetus), mm/tuuma
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!