Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen työntömitta MARCAL 16EWR

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen työntömitta MARCAL 16EWR

Vesitiivis ja pölyltä suojattu digitaalinen työntömitta IP67

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen työntömitta 16EWR on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta. Se kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67. Mitta ja kiskot ovat karkaistua ruostumatonta terästä, ja siinä on kätevät ominaisuudet kuten AUTO–ON/OFF, HOLD, RESET ja LOCK-toiminto.



  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta

  • Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67

  • Hierretyt johteet

  • Numerokorkeus 11 mm

  • Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä

  • Virtalähde paristo, käyttöaika n. 3 vuotta, tyyppi 2032

  • AUTO–ON/OFF

  • MM/TUUMA

  • HOLD ( mittausarvon tallennus)

  • RESET (Näytön nollaus)

  • PRESET ( mitan esiasetus), mm/tuuma

  • Reference-järjestelmä

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)