Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Heti mittausvalmis Reference -järjestelmän ansiosta
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita
- Numerokorkeus 10 mm (300 mm), 12,5 mm (500 mm)
- Virtalähde: paristo (3V, CR 2032), käyttöikä noin 3 vuotta
Toiminnot:
- AUTO-ON/OFF
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
- ON/OFF
- PRESET (mitan esiasetus)
- RESET ( näytön nollaus)
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukko)
- mm / inch
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!