Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen työntömitta 16 ER
LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm, mittausvalmius heti Reference-järjestelmän ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen työntömitta 16 ER on varustettu suurella ja terävällä LCD-näytöllä, jossa numerot näkyvät selkeästi. Mitta ja johteet ovat karkaistua ruostumatonta terästä, mikä takaa kestävyyden ja tarkkuuden käytössä. Mitta on heti käyttövalmis Reference-järjestelmän ansiosta ja siinä on kätevät toiminnot kuten ON/OFF, AUTO-ON/OFF ja LOCK-toiminto.
- Suuri ja terävä LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm
- Hierretyt ohjainradat
- Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
- Mitta ja johteet karkaistua ruostumatonta terästä
- Virtalähde: Paristo (3V, CR 2032), käyttöikä noin 3 vuotta
Toiminnot:
- ON/OFF
- AUTO-ON/OFF
- RESET ( näytön nollaus)
- mm / inch
- Reference -järjestelmä
- LOCK -toiminto (näppäinlukitus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!