Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen työntömitta 16 EWRi
Langattomalla tiedonsiirrolla varustettu työntömitta jossa suuri ja terävä LCD-näyttö. Suojausluokka IP67.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen työntömitta 16 EWRi tarjoaa käyttäjälleen langattoman tiedonsiirron, mikä tekee mittauksista entistä helpompia ja nopeampia. Mitta on heti valmis käyttöön Reference-järjestelmän ansiosta, ja sen suuri ja terävä LCD-näyttö mahdollistaa tarkat mittaukset vaivattomasti. Kestävä rakenne suojaa mittaa pölyltä ja voiteluaineilta, ja karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistetut mitta ja johteet takaavat pitkän käyttöiän. Lisäksi mittaan kuuluu kätevät toiminnot kuten HOLD, RESET ja LOCK.
- Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67
- Hierretyt johteet
- Numerokorkeus 11mm
- Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
- Virtalähde paristo, käyttöaika n. 3 vuotta, tyyppi 2032
- AUTO–ON/OFF
- MM/TUUMA
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
- RESET (Näytön nollaus)
- PRESET ( mitan esiasetus), mm/tuuma
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!