Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen työntömitta Mahr 18 ESA
Kevyt alumiininen malli pitkällä alapuolisella mittakärjellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kevyt ja erittäin tarkkaliikkeinen
- Kovakseloitu alumiinirunko
- Mittaleuat karkaistua, ruostumatonta terästä
- Pakkaus sisältää pariston (CR 2032 3V), käyttöohjeen ja kotelon
- Toiminnot: ON / OFF, RESET (näytön nollaus), mm / inch
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!