Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen työntömitta vaihtokärjillä
Monipuoliseen mittaamiseen tarkalla 0,01 mm resoluutiolla ja vaihtokärjillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen työntömitta vaihtokärjillä tarjoaa tarkan ja luotettavan mittaustuloksen ja se sopii erinomaisesti tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Korkea resoluutio mahdollistaa erittäin pienien yksityiskohtien mittaamisen ja vaihtokärjet mahdollistavat erilaiset mittaustavat ja -kohteet yhdellä ja samalla työkalulla. Helppolukuinen digitaalinen näyttö nopeuttaa mittaamista, parantaa luettavuutta ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
Toiminnot kuten ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET, PRESET, mm/inch ja LOCK tekevät käytöstä vaivatonta. Data voidaan siirtää helposti USB-, Opto RS–232C- tai Digimatic-liitännän kautta. IP 65 -suojausluokka takaa erinomaisen vastustuskyvyn pölylle, jäähdytysaineille ja voiteluaineille. M2.5-kierteiset mittausleuat mahdollistavat mittauskärkien käytön sisä- ja ulkomittauksiin. Paketissa mukana paristo, kotelo, käyttöohjeet ja mittauskärjet.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!