Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen työntömitta 18EWR
Vesitiivis ja pölyltä suojattu digitaalinen työntömitta IP67
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen työntömitta 18EWR on heti mittausvalmis Reference -järjestelmän ansiosta, mikä tekee mittauksista nopeampia ja tarkempia. Mitta on suunniteltu kestämään erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokan ollessa IP67. Numerokorkeus on jopa 12,5 mm (500 mm) ja virtalähteenä toimii pitkäikäinen paristo (3V, CR 2032), jonka käyttöikä on noin 3 vuotta. Mitta sisältää kätevät toiminnot kuten AUTO-ON/OFF, DATA-tiedonsiirron, sekä PRESET- ja RESET-toiminnot helpottamaan mittauksia. LOCK-toiminto varmistaa mittauksen tarkkuuden.
- Heti mittausvalmis Reference -järjestelmän ansiosta
- Kestää erittäin hyvin pölyä sekä jäähdytys- ja voiteluaineita, suojausluokka IP67
- Numerokorkeus 10 mm (300 mm), 12,5 mm (500 mm)
- Virtalähde: paristo (3V, CR 2032), käyttöikä noin 3 vuotta
Toiminnot:
- AUTO-ON/OFF
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
- ON/OFF
- PRESET (mitan esiasetus)
- RESET ( näytön nollaus)
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukko)
- mm / inch
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!