Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen työntömitta 500
Mitutoyo Digitaalinen työntömitta. Suojattu pölyltä ja kosteudelta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
IP67-luokitus takaa kestävyyden ja suojaa pölyltä ja kosteudelta. Mitta on helppokäyttöinen ja tarjoaa tarkat mittaukset, mikä tekee työskentelystä nopeampaa.
- IP67 suojattu digitaalinen työntömitta
- Mittaustarkkuus 0,02
- Peukalorulla
- Tuotteet 9501 009 260 ja 9501 009 261 varustettu dataliitännällä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!