Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen työntömitta 500
Erittäin hyvän suojauksen ansiosta soveltuu äärimmäisen vaativiin työolosuhteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- IP67 suojattu digitaalinen työntömitta
- 3 eri pituutta 150 mm, 200 mm ja 300 mm
- Mittaustarkkuus 0,02
- Peukalorulla
- Tuotteilla 9501 009 260 ja 9501 009 261 dataliitäntä
Lisätietoja sertifikaatit/dokumentit/lisätiedot osiosta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!