Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 68
LCD-näyttö, numerokorkeus 11 mm, mittausvalmius heti Reference-järjestelmän ansiosta.
Mitutoyo Digitaalinen työntömitta. Suojattu pölyltä ja kosteudelta.
Digitaalinen työntömitta, saatavilla eri varustelutasoilla, kuten dataliitännällä ja peukalorullalla.
Kevyt alumiininen malli pitkällä alapuolisella mittakärjellä.
Luotettavat ja tarkat mittaukset 100 mm pitkillä leuoilla.
Langattomalla tiedonsiirrolla varustettu työntömitta jossa suuri ja terävä LCD-näyttö. Suojausluokka IP67.
Vesitiivis ja pölyltä suojattu digitaalinen työntömitta IP67
Digitaalinen työntömitta langattomalla tiedonsiirrolla.
Työntömitta pitkällä alapuolisella mittakärjellä.
Kevytrakenteinen digitaalinen työntömitta.
Kolme eri mallia mittausvälillä 0 - 1000 mm.
Monipuoliseen mittaamiseen tarkalla 0,01 mm resoluutiolla ja vaihtokärjillä.
ABSOLUTE-järjestelmä takaa luotettavat ja tarkat mittaukset. Sopii monipuolisiin mittaustarpeisiin standardi- ja nib-tyylisillä leuoilla.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa