Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elektroninen vesivaaka 2 näytöllä
2 digitaalisella näytöllä varustettu vedenkestävä ja pölytiivis vesivaaka, kalibrointivapaa, voidaan käyttää kaikissa ympäristöissä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen luettavuus
- Suuri LCD-näyttö lukemista helpottavalla taustavalolla
- Toinen näyttö vesivaa'an päällä helpottaa lukemista pystyasennossa käytettäessä
- Näytön automaattinen kierto vaihdettaessa normaalista mittauksesta pään yläpuolisiin mittauksiin varmistaa optimaalisen luettavuuden
Akustinen, poiskytkettävä kallistuksen säätö
- Mahdollistaa käytön ahtaissa paikoissa, joissa näytön lukeminen on vaikeaa
Kalibrointia ei tarvita
- Digitaalinen mittausmoduuli korjaa libellin ja elektroniikan väliset poikkeamat automaattisesti
Irrotettavat päätytulpat
- Erittäin vahvat päätytulpat suojaavat vesivaakaa iskuilta ja tärinältä
- Päätytulpat on helppo irrottaa reunojen ja kulmien mittaamisen helpottamiseksi
Vahva ja kestävä
- Akryylilasista valmistetut libellit mahdollistavat pitkän käyttöiän ja tarkan luettavuuden
- Vääntymätön ja käytännöllinen profiili
- Vesivaaka on helppo puhdistaa sileän, jauhemaalatun pinnan ansiosta
- Suojausluokitus IP 67, vesivaaka voidaan puhdistaa vedellä
- Käyttöaika jopa 400 tuntia ilman taustavaloa
Ihanteellinen rakentamiseen ja remontointiin, sisä- ja ulkoasennuksiin sekä käyttöön vaativissa ympäristöissä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!