Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen yleismittari FLUKE® 179
Digitaalinen yleismittari FLUKE® 179 - 1
Digitaalinen yleismittari FLUKE® 179 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen yleismittari FLUKE® 179

Fluke 179 digitaalisella yleismittarilla tarkka True RMS AC-jännitteen ja virranmittaus. Ergonominen muotoilu, helppokäyttöiset toiminnot ja korkea turvallisuusluokitus tekevät siitä ammattilaisen luotettavan työkalun.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Fluke 179 digitaalinen yleismittari tarjoaa luotettavan ja tarkan mittauksen True RMS AC-jännitteellä ja virralla. Päivitetty 6000 lukeman digitaalinäyttö varmistaa nopean ja selkeän tuloksen. Mittarissa on myös käteviä ominaisuuksia, kuten min/max-keskiarvo-tallennus ja taajuus sekä kapasitanssi alueet, jotka tekevät mittauksista helppoa ja tarkkaa. Ergonominen muotoilu integroidulla mittauskotelolla suojaa mittaria vaikeissa olosuhteissa ja paristojen vaihto on nopeaa erillisen paristotilan kannen kautta. Lisäksi kaikki liitännät on suojattu EN 610101-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V-luokituksen mukaisesti, mikä tekee tästä mittarista turvallisen ja luotettavan työkalun ammattilaisille. Lisäksi tuote on UL-, CSA-, TÜV- ja VDE hyväksytty



  • True RMS AC-jännitteen ja virranmittaus

  • 6000 lukeman digitaalinäyttö, päivitys 4 kertaa sekunnissa

  • Min/max-keskiarvo-tallennus

  • Taajuus ja kapasitanssi alueet

  • Ergonominen muotoilu integroidulla mittauskotelolla suojaa mittaria vaikeissa ja hankalissa olosuhteissa

  • Paristojen vaihto nopeaa erillisen paristotilan kannen kautta

  • Kaikki liitännät on suojattu EN 610101-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V-luokituksen mukaisesti

  • UL, CSA TÜV ja VDE-hyväksytty


Kalibrointi - tuotenumero 9998 252