Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen yleismittari FLUKE® 233
Digitaalinen yleismittari FLUKE® 233 - 1
Digitaalinen yleismittari FLUKE® 233 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen yleismittari FLUKE® 233

Fluke 233 langattomalla näytöllä oleva digitaalinen yleismittari, irrotettava näyttö mahdollistaa mittaukset vaikeasti tavoitettavista kohteista, turvallisesti ja helposti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Fluke 233 langattomalla näytöllä varustettu digitaalinen yleismittari tekee mittauksista entistä helpompaa ja kätevämpää. Irrotettavan langattoman näytön avulla voit sijoittaa näytön helposti nähtävään paikkaan ja kiinnittää mittarin tarvittavaan kohteeseen ilman johtojen ja mittareiden kanssa tasapainoilua. Voit tehdä mittauksia vaikeasti tavoitettavista kohteista, kuten erillään olevista koneista tai paneelista, sekä turvallisesti puhdastiloissa tai vaarallisilla alueilla. Turvaluokitus CAT IV 600V ja CAT III 1000V takaavat turvallisen käytön kaikissa olosuhteissa



  • Yleismittari langattomalla näytöllä

  • Aseta irrotettava langaton näyttö paikkaan, josta se on helposti nähtävissä, ja kiinnitä sitten mittari tarvittavaan mittauskohteeseen – ei enää johtojen ja mittarien kanssa tasapainoilua hankalissa mittauspaikoissa.

  • Voit tehdä mittaukset vaikeasti tavoitettavista kohteista, joissa koneet tai paneelit ovat erillään raja- tai erotuskytkimistä, tai joissa käyttäjä ei voi olla lähellä mittauspaikkaa, kuten puhdastilat ia vaaralliset alueet

  • Turvaluokitus: CAT IV 600V CATIII 1000V