Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen yleismittari FLUKE® 115
Fluke 115 digitaalisella yleismittarilla helposti tarkkaa mittausdataa. CAT III 600 V -luokitus ja laajat hyväksynnät varmistavat tuotteen luotettavuuden kaikissa käyttöympäristöissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ylesimittarissa on suuri näyttö, jonka, valkoinen LED-taustavalo helpottaa työskentelyä hämärässä ympäristössä. Mittarissa on vastus ja jatkuvuus sekä signaalivaihteluiden tallentaminen min/max/keskiarvo -tallennustoiminnolla. Siinä on CAT III 600 V -turvaluokitus sekä virranmittausominaisuus. Lisäksi tuote on UL-, CSA-, TÜV- ja VDE-hyväksytty.
- Suuri näyttö valkoisella LED-taustavalolla
- Vastus ja jatkuvuus
- Min / max / keskiarvo -tallennus signaalivaihteluiden tallentamiseen
- CAT III 600 V -turvaluokitus
- Virranmittaus: kaikki tulot on suojattu CE IEN 61010-1 CAT III 600 V -luokituksen mukaisesti
- UL-, CSA-, TÜV- ja VDE-listattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!