Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sähköasentajan yleismittari kosketuksettomalla jännitteenkoettimella Fluke 117

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sähköasentajan yleismittari kosketuksettomalla jännitteenkoettimella Fluke 117

Tämä digitaalinen yleismittari sisältää integroidun kosketuksettoman jännitteen tunnistuksen työskentelyn nopeuttamiseksi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen Fluke 117 -yleismittari sisältää integroidun kosketuksettoman jännitteen tunnistuksen sekä Auto Volts- ja LoZ-toiminnot, jotka auttavat estämään haamujännitteen aiheuttamia virheellisiä lukemia. Kompakti True-RMS-mittari vaativiin käyttökohteisiin, kuten liiketiloihin, sairaaloihin ja kouluihin. Auttaa hoitamaan työt nopeammin.



  • Tarkka ja helppokäyttöinen yleismittari, jonka integroitu VoltAlert™-tekniikka mahdollistaa jännitteen tunnistamisen ilman kosketusta

  • Automaattinen AC/DC-jännitteen valinta AutoVolt-toiminnolla

  • Alhainen tuloimpedanssi auttaa ehkäisemään haamujännitteestä johtuvia virheellisiä lukemia

  • Yleismittarissa on suuri näyttö, jonka, valkoinen LED-taustavalo helpottaa työskentelyä hämärässä ympäristössä

  • True RMS -ominaisuuksien avulla voidaan mitata tarkasti epälineaarisia kuormia

  • Mittaa 10 A (20 A:n ylikuormitus 30 sekunnin ajan)

  • Mittaa vastuksen, jatkuvuuden, taajuuden ja kapasitanssin

  • Min./Max./Keskiarvo signaalin vaihteluiden tallentamiseen

  • Mukana tulee varastointia helpottava kotelo, jossa on pidikkeet mittauskärjille

  • Kompakti ergonominen muotoilu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä

  • Voidaan käyttää yhdessä lisävarusteena saatavaan ToolPak™-magneettiripustimen kanssa, joka vapauttaa molemmat kädet muuhun työhön

  • CAT III 600 V -turvallisuusluokitus

  • Suuri valkoinen LED-taustavalo parantaa mittausten näkyvyyttä hämärässä ympäristössä

  • VoltAlert™-tekniikka mahdollistaa jännitteen tunnistamisen nopeasti ilman kosketusta

  • AutoVolt- ja matalan tuloimpedanssin tilat mahdollistavat nopeammat ja tarkemmat lukemat

  • Ammattikäyttöön sähköasentajille, liike- ja asuinkiinteistöjen sähkötöihin


Käyttäjät ympäri maailmaa kokevat, että digitaalinen 117-yleismittari on investointi tarkkuuteen. Fluke 117 tarjoaa Min/Max/keskiarvo-lukemat ja mittaa taajuuden ja kapasitanssin. Lisäksi käyttäjäystävällinen käyttöliittymä säästää aikaa ja mahdollistaa tehtävien suorittamisen nopeammin.

Fluke 110 -sarjassa on viisi digitaalista true-rms-yleismittaria, joista jokainen on tarkoitettu tietyille käyttäjille. Kompaktit laitteet mahdollistavat käytön kätevästi yhdellä kädellä, ja taustavalaistun näytön suuret numerot ovat helposti luettavissa.

Toimitussisältö:
  • Digitaalinen Fluke 117 -yleismittari

  • 4 mm:n silikoniset mittausjohdot (1 pari)

  • Suojakotelo

  • Käyttöohje