Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen yleismittari Fluke-87-5/Eur
Fluke-87-5/EUR yleismittari tarjoaa edistykselliset mittaus- ja vianetsintätoiminnot, kestävä rakenne ja helppolukuinen näyttö tekevät siitä luotettavan ja kätevän työkalun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Fluke-87-5/EUR yleismittari tarjoaa edistykselliset mittaus- ja vianetsintätoiminnot, jotka tekevät siitä korvaamattoman työkalun ammattilaisille. Mittari kestää hyvin iskuja ja sen lämpömittari mahdollistaa kätevän lämpötilan mittauksen ilman erillistä mittaria. Suurinumeroinen näyttö ja kaksitasoinen taustavalo tekevät mittarin erittäin helppolukuisen kaikissa olosuhteissa. Lisäksi mittari on ANSI/ISA S82.01- ja EN61010-1 -luokitusten mukainen, mikä takaa turvallisen ja tarkan mittauksen kaikissa tilanteissa.
- Edistykselliset mittaus- ja vianetsintätoiminnot
- Kestää hyvin iskuja
- Sisäinen lämpömittari, jolla lämpötilan voi mitata kätevästi ilman erillistä mittaria
- Suurinumeroinen näyttö ja kirkas kaksitasoinen taustavalo tekee mittarista erittäin helppolukuisen
- Lämmönkestävyys vähint./enint. -20 – 55°C
- ANSI/ISA S82.01 (2nd Edition)- ja EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V -luokitusten mukainen
- Kestää yli 8 000 voltin impulsseja ja pienentää ylikuormituksen ja piikkien riskiä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!