Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen yleismittari Fluke-87-5/Eur

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen yleismittari Fluke-87-5/Eur

Säädettävien moottorikäyttöisten sekä muiden häiriöitä tuottavien laitteiden jännitteen ja taajuuden ainutlaatuisen tarkkaan
mittaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Edistykselliset mittaus- ja vianetsintätoiminnot

  • Kestää hyvin iskuja

  • Sisäinen lämpömittari, jolla lämpötilan voi mitata kätevästi ilman erillistä mittaria

  • Suurinumeroinen näyttö ja kirkas kaksitasoinen taustavalo tekee mittarista erittäin helppolukuisen

  • Lämmönkestävyys vähint./enint. -20 – 55 °C

  • ANSI/ISA S82.01 (2nd Edition)- ja EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V -luokitusten mukainen

  • Kestää yli 8 000 voltin impulsseja ja pienentää ylikuormituksen ja piikkien riskiä