Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen yleismittari Sefimex SF50
Sefimex SF-50 digitaalinen yleismittari on kestävä kumipäällystetyn kotelon ansiosta. Mittari täyttää standardit. Monipuoliset mittausominaisuudet.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sefimex SF-50 digitaalinen yleismittari on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä. Luja kumipäällystetty kotelo suojaa mittalaitetta iskuilta ja kolhuilta. Mittari täyttää EN61010-1, EN61326-1 ja EN61326-2-2 standardit ja CAT III 600V -luokitus takaa turvallisen käytön. Mittarilla voit mitata niin DC- kuin AC-jännitettä, virran, resistanssin, kapasitanssin, tehdä dioditestejä ja jatkuvuusmittauksia sekä mitata lämpötilaa K-tyypin anturilla. Kätevät ominaisuudet, kuten näytön taustavalo, manuaalinen aluevalinta ja hold-toiminto tekevät mittarista helppokäyttöisen ja monipuolisen työkalun sähköasentajille ja elektroniikan harrastajille.
- Mittarin luja, kumipäällystetty kotelo suojaa mittalaitetta iskuilta ja kolhuilta.
- LVD, EN61010-1,
- EMC, EN61326-1, EN61326-2-2
- CAT III 600V.
- DC Jännitteen mittaus (Max. 1000V)
- AC Jännitteen mittaus (Max. 750V)
- AC/DC Virran mittaus (Max. 20A)
- Resistanssin mittaus (Max. 20MΩ)
- Kapasitanssin mittaus (Max. 20mF)
- Dioditestaus, jatkuvuussummeri
- hFE testaus (NPN ja PNP)
- Lämpötilan mittaus K-tyypin anturilla
- Manuaalinen aluevalinta
- HOLD –toiminto
- Näytön taustavalo
- Kumikotelo
- Virranmittausalueet sulakesuojattu
- TRUE Rms mittaukset
- Paristo 1 x 9V, alhaisen paristojännitteen ilmaisu
- Mitat: 175 x 93 x 55mm, paino n.400g
- Varusteet: Paristo (9V), mittajohdot, K-tyypin lämpöanturi, Suomenkielinen käyttöohje
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!