Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen yleismittari FLUKE® 115

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen yleismittari FLUKE® 115

Kompakti true-RMS-mittari sopii vianhakuun kentällä - soveltuu monenlaisiin sähkö- ja elektroniikkatestauksiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Suuri, valkoinen LED-taustavalo helpottaa työskentelyä hämärässä

  • Vastus ja jatkuvuus: min/max/keskiarvo -tallennus signaalivaihteluiden tallentamiseen

  • CAT III 600 V -turvaluokitus

  • Virranmittaus: kaikki tulot on suojattu CE IEN 61010-1 CAT III 600 V -luokituksen mukaisesti

  • UL-, CSA-, TÜV- ja VDE-listattu